Referenties
INA:WS89416
Rubix:03119808
Fabrikant:0001886700000
EAN:4054365563980

Productdetails : INA WS 89416 ASRING
Aspositioneerplaat, cilindrisch
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 18x170x170 mm |
| Logistiek gewicht | 2500 g |
| Binnendiameter | 80 mm |
| Buitendiameter | 170 mm |
| Breedte | 18 mm |
| Dikte | 18 mm |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 446,28 excl. BTW
/ stuk
€ 540,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
