Referenties
Nilos:6034 AV
Rubix:04070142
Fabrikant:6034AV
EAN:7316578012295




Productdetails : NILOSRING 6034 AV
Nilosring voor enkelrijige groefkogellagers. Afdichting aan de buitenste lagerring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 170 mm |
| Buitendiameter | 248 mm |
| Breedte | 4 mm |
| Dikte | 0,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,40 excl. BTW
/ stuk
€ 54,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen