Referenties
Nilos:6209 AV
Rubix:04074433
Fabrikant:6209AV




Productdetails : NILOSRING 6209 AV
Nilos ring voor eenrijige groefkogellagers. Afdichting op de buitenste wentellagerring.
Nilos ring voor eenrijige groefkogellagers. Afdichting op de buitenste wentellagerring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 77,8 mm |
| Breedte | 3 mm |
| Dikte | 0,3 mm |
| Materiaal | verzinkt staal |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,12 excl. BTW
/ stuk
€ 8,62 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden