Referenties
SKF:U 317
Rubix:03044296
Fabrikant:28190
EAN:7316577009425

Productdetails : SKF U 317 ONDERLEGRING
Rollageronderdeel Uitlijnende zittingring (drukkogellager) Enkele druk. Ook zittingringen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 17,5x155x155 mm |
| Logistiek gewicht | 810 g |
| Binnendiameter | 115 mm |
| Buitendiameter | 155 mm |
| Breedte | 17,5 mm |
| Dikte | 17,5 mm |
| Land van oorsprong | AT |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 160,83 excl. BTW
/ stuk
€ 194,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen