Referenties
FAG:U320
Rubix:03038594
Fabrikant:0167445000000
EAN:4012801242301

Productdetails : FAG U 320 ONDERLEGRING
Zitring U3, kogellager
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 18x175x175 mm |
| Logistiek gewicht | 930 g |
| Binnendiameter | 135 mm |
| Buitendiameter | 175 mm |
| Breedte | 18 mm |
| Dikte | 18 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 288,48 excl. BTW
/ stuk
€ 349,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
