Referenties
SKF:U 318
Rubix:03476202
Fabrikant:28191
EAN:7316570324471

Productdetails : SKF U 318 ONDERLEGRING
Rollageronderdeel Uitlijnende zittingring (drukkogellager) Enkele druk. Ook zittingringen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 18x160x160 mm |
| Logistiek gewicht | 840 g |
| Binnendiameter | 120 mm |
| Buitendiameter | 160 mm |
| Breedte | 18 mm |
| Dikte | 18 mm |
| Land van oorsprong | AT |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 179,57 excl. BTW
/ stuk
€ 217,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen