Referenties
INA:WS89417
Rubix:03119809
Fabrikant:0001886890000
EAN:4054365564017

Productdetails : INA WS 89417 ASRING
Aspositioneerplaat, cilindrisch
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 19,5x180x180 mm |
| Logistiek gewicht | 3030 g |
| Binnendiameter | 85 mm |
| Buitendiameter | 180 mm |
| Breedte | 19,5 mm |
| Dikte | 19,5 mm |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.030,53 excl. BTW
/ stuk
€ 1.246,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
