Referenties
INA:WS89424
Rubix:03119813
Fabrikant:0001887270000
EAN:4047643148191

Productdetails : INA WS 89424 ASRING
Aspositioneerplaat, cilindrisch
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 26x250x250 mm |
| Logistiek gewicht | 7710 g |
| Binnendiameter | 120 mm |
| Buitendiameter | 250 mm |
| Breedte | 26 mm |
| Dikte | 26 mm |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.281,13 excl. BTW
/ stuk
€ 1.550,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen