Referenties
INA:GS81212
Rubix:03111380
Fabrikant:0000248300000
EAN:4012802712759

Productdetails : INA GS 81212 HUISRING
Axiale cilinderrollagers 874, enkele richting, bestaande uit K874, GS, WS
Axiale cilinderlagers 812, enkelzijdige uitvoering, bestaande uit K812, GS, WS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 8x95x95 mm |
| Logistiek gewicht | 239 g |
| Binnendiameter | 62 mm |
| Buitendiameter | 95 mm |
| Breedte | 7,5 mm |
| Dikte | 7,5 mm |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 73182900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,17 excl. BTW
/ stuk
€ 61,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen