SKF U 308 ONDERLEGRING

Bolvormige zittingringen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:U 308
Rubix:03044287
Fabrikant:28181
EAN:7316577109200
SKF U 308 ONDERLEGRING

Technische samenvatting

Binnendiameter60 mm
Buitendiameter82 mm
Breedte8,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF U 308 ONDERLEGRING


Rollageronderdeel Uitlijnende zittingring (drukkogellager) Enkele druk. Ook zittingringen
Eenzijdig werkende cilindertaatslagers kunnen axiale belastingen in een richting opnemen. Ze mogen niet aan radiale belastingen worden onderworpen. Door dat hun componenten losgenomen kunnen worden gaan montage/demontage en onderhoudsinspecties gemakkelijker. Veel van de componenten zijn uit te wisselen. De asringen hebben een geslepen boring die een perspassing mogelijk maakt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)8,5x82x82 mm
Logistiek gewicht107,6 g
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter82 mm
Breedte8,5 mm
Dikte8,5 mm
Land van oorsprongAT
Aangepaste tariefcode84829900
€ 55,76 excl. BTW
/ stuk
€ 67,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen