Referenties
INA:GS89418
Rubix:03115030
Fabrikant:0001884330000
EAN:4054362376187

Productdetails : INA GS 89418 HUISRING
Axial cylindrical roller bearings 894, single direction, comprising K894, GS, WS
Axiale cilindrische rollagers 894, enkele richting, bestaande uit K894, GS, WS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 20x190x190 mm |
| Logistiek gewicht | 3380 g |
| Binnendiameter | 93 mm |
| Buitendiameter | 190 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Dikte | 20 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73182900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 875,67 excl. BTW
/ stuk
€ 1.059,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
