SKF TMAS 50-200 VULPLATEN 2,00MM (PK=10ST)
Vulringen (set van 10 stuks) 2,00 mm SKF
Zie technische informatieReferenties
SKF:TMAS 50-200
Rubix:03109933
EAN:7316570074048

Productdetails : SKF TMAS 50-200 VULPLATEN 2,00MM (PK=10ST)
Set vulringen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 13 mm |
| Buitendiameter | 50 mm |
| Breedte | 50 mm |
| Dikte | 2 mm |
| Aangepaste tariefcode | 90173000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,50 excl. BTW
/ pak
€ 44,17 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden