Referenties
FAG:U202
Rubix:03038530
Fabrikant:0192927670000
EAN:4012801182577

Productdetails : FAG U 202 ONDERLEGRING
Zitring U2, kogellager
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 4x35x35 mm |
| Logistiek gewicht | 13 g |
| Binnendiameter | 24 mm |
| Buitendiameter | 35 mm |
| Breedte | 4 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,24 excl. BTW
/ stuk
€ 29,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen