Referenties
INA:ZS3664
Rubix:03134085
Fabrikant:0000555900000
EAN:4012802079616

Productdetails : INA ZS 3664 TUSSENSCHIJF
Tussenring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 155 g |
| Binnendiameter | 36 mm |
| Buitendiameter | 64 mm |
| Breedte | 9 mm |
| Dikte | 9 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 83,20 excl. BTW
/ stuk
€ 100,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
