Referenties
SKF:TMAS 75-040
Rubix:03109936
EAN:7316570545616




Productdetails : SKF TMAS 75-040 VULPLATEN 0,40MM (PK=10ST)
Voor machines met een gedeelde aandrijflijn is de exacte uitlijning, bijv. B. motor en motor, een basisvereiste voor een probleemloze werking. Met de vulplaten van de serie TMAS kunnen machines optimaal in de hoogte worden uitgelijnd. Ze zijn verkrijgbaar in vijf verschillende maten en 10 verschillende diktes.
∙ Gemaakt van corrosiebestendig staal
∙ Gemakkelijk te plaatsen en te verwijderen
∙ Kleine diktegradatie
∙ Markering van de dikte op elke schijf
∙ Volledig braamvrij
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 21 mm |
| Buitendiameter | 75 mm |
| Breedte | 75 mm |
| Dikte | 0,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,71 excl. BTW
/ pak
€ 26,27 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden