Referenties
INA:WS81115
Rubix:03110392
Fabrikant:0000254290000
EAN:4012802713046

Productdetails : INA WS 81115 ASRING
Axiale cilinderrollagers 811, enkelzijdig, bestaande uit K811, GS, WS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 6x100x100 mm |
| Logistiek gewicht | 155 g |
| Binnendiameter | 75 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 5,75 mm |
| Dikte | 5,75 mm |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,16 excl. BTW
/ stuk
€ 44,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen