Referenties
SKF:ZW 50X62
Rubix:03045412
Fabrikant:30497
EAN:7316570622928

Productdetails : SKF ZW 50X62 STELRING
Lagerhuis en behuizingsaccessoires Accessoires
Met SKF ZW-afstandsringen kunnen open lagers met Z-type afdichtringen aan beide zijden nagesmeerd worden. Het gebruik van een set afstandsringen zorgt voor een vrije doorgang voor nieuw vet. De set bestaat uit twee ringen – één voor montage in de boring van het lagerhuis en één voor montage op de as. Deze huis- en asringen moeten afzonderlijk besteld worden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 2x62x50 mm |
| Logistiek gewicht | 6,3 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 2 mm |
| Dikte | 0,8 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,25 excl. BTW
/ stuk
€ 2,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen