Referenties
INA:WS89308
Rubix:03119788
Fabrikant:0000251940000
EAN:4012802712865

Productdetails : INA WS 89308 ASRING
Axiale cilinderlagers 893, enkelzijdige uitvoering, bestaande uit K893, GS, WS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 7,5x78x78 mm |
| Logistiek gewicht | 210 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 78 mm |
| Breedte | 7,5 mm |
| Dikte | 7,5 mm |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,27 excl. BTW
/ stuk
€ 95,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen