SKF TMAS 50-040 VULPLATEN 0,40MM (PK=10ST)

SKF Vulplaten TMAS

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SKF:TMAS 50-040
Rubix:03109931
EAN:7316570377460
SKF TMAS 50-040 VULPLATEN 0,40MM (PK=10ST)

Technische samenvatting

Binnendiameter13 mm
Buitendiameter50 mm
Breedte50 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SKF TMAS 50-040 VULPLATEN 0,40MM (PK=10ST)


Bij machines met een gedeelde aandrijflijn is de exacte uitlijning, bijv. B. van motor en unit, een basisvereiste voor een probleemloze werking. Met de TMAS serie vulplaatjes kunnen machines optimaal in hoogte worden uitgelijnd. SKF's voorgesneden vulplaatjes met één sleuf zijn verkrijgbaar in verpakkingen van tien in vijf maten en tien diktes.
Vulplaatjes (set van 10 stuks) 0,40 mm SKF

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter13 mm
Buitendiameter50 mm
Breedte50 mm
Dikte0,4 mm
Materiaalcorrosiebestendig staal
Aangepaste tariefcode90173000
€ 15,83 excl. BTW
/ pak
€ 19,15 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden