Referenties
Nilos:32028 XAV
Rubix:04072406
Fabrikant:32028XAV
EAN:7316578007055




Productdetails : NILOSRING 32028 XAV
Nilos-ring voor enkelrijige kegelrollagers. Afdichting op de buitenste lagerring. De afmetingen van de afdichtingsrand verschillen sterk van de andere modellen vanwege het verschil in breedte tussen de binnenste en buitenste lagerringen. Deze moet zo worden gemeten dat hij nog steeds met zekerheid het systeem bereikt bij de lagerring en dus in alle gevallen een veilige afdichting vormt.
Nilos-ring voor enkelrijige kegelrollagers. Afdichting op de buitenste lagerring. De afmetingen van de afdichtingsrand verschillen sterk van de andere modellen vanwege het verschil in breedte tussen de binnenste en buitenste lagerringen. Deze moet zo worden gemeten dat hij nog steeds met zekerheid het systeem bereikt bij de lagerring en dus in alle gevallen een veilige afdichting vormt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 140 mm |
| Buitendiameter | 206 mm |
| Breedte | 0,5 mm |
| Dikte | 0,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,90 excl. BTW
/ stuk
€ 28,92 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden