SKF TMAS 125-005 VULPLATEN 0,05MM (PK=10ST)
TMAS 125-050 Vulplaatpakket voor machines
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SKF:TMAS 125-005
Rubix:03109943
EAN:7316570334524

Documenten
Productdetails : SKF TMAS 125-005 VULPLATEN 0,05MM (PK=10ST)
SKF-vulplaatjes voor machines worden gebruikt om de hoogte van een machine eenvoudig en betrouwbaar af te stellen. Hoogwaardige vulplaatjes zorgen voor nauwkeurige en duurzame hoogteafstellingen die tijd besparen en een betrouwbare werking van de machine ondersteunen. De vulplaatjes worden geleverd in verpakkingen van 10 stuks en kunnen worden gebruikt om SKF-vulplaatjessets (assortimenten met verschillende afmetingen en diktes) aan te vullen.
Sterke punten
- Eenvoudig te plaatsen en te verwijderen
- Nauwe toleranties voor nauwkeurige afstellingen
- Volledig ontbraamd
- Geleverd in verpakkingen van 10 vulplaatjes
- Dikte en afmeting zijn duidelijk aangegeven op het vulplaatje
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 125 mm |
| Breedte | 125 mm |
| Dikte | 0,05 mm |
| Aangepaste tariefcode | 90173000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,41 excl. BTW
/ pak
€ 36,80 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
