NILOSRING 1206 AV = NILOSRING 6206 AV
NILOS-ring voor dubbelrijige pendelkogellagers
Zie technische informatieReferenties
Nilos:1206 AV
Rubix:04073514
Fabrikant:1206AV




Productdetails : NILOSRING 1206 AV = NILOSRING 6206 AV
Nilosring voor dubbelrijige pendelkogellagers. Afdichting aan de buitenste rollagerring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 56,2 mm |
| Breedte | 2,5 mm |
| Dikte | 0,3 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,91 excl. BTW
/ stuk
€ 4,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen