Referenties
Nilos:30205 JV
Rubix:04070663
Fabrikant:30205JV
EAN:7316578005716




Productdetails : NILOSRING 30205 JV
Nilosring voor eenrijige kegelrollagers. Afdichting aan de buitenste rollagerring. De afmetingen van de afdichtingsrand verschillen aanzienlijk van die van de andere uitvoeringen vanwege het verschil in breedte tussen de binnenste en buitenste lagerring. De afmetingen zijn zodanig dat de ring altijd goed aansluit op de rollagerring en dus in elk geval een betrouwbare afdichting vormt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 27,2 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 1,6 mm |
| Dikte | 0,3 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,09 excl. BTW
/ stuk
€ 7,37 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden