Referenties
INA:WS89310
Rubix:03119790
Fabrikant:0000256660000
EAN:4012802713107

Productdetails : INA WS 89310 ASRING
Axiale cilinderlagers 893, enkelzijdige uitvoering, bestaande uit K893, GS, WS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 10x95x95 mm |
| Logistiek gewicht | 380 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 95 mm |
| Breedte | 9,5 mm |
| Dikte | 9,5 mm |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 115,01 excl. BTW
/ stuk
€ 139,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen