Referenties
Nilos:A20
Rubix:04073201
Documenten
Productdetails : NILOSRING A 20
NILOS abbreviation “J 62” describes a NILOS- Spacer-Ring for an internally- sealing NILOS- Ring with 62mm diameter housing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Buitendiameter | 30 mm |
| Breedte | 4 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,69 excl. BTW
/ stuk
€ 4,46 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden