Referenties
SKF:ZW 70X80
Rubix:03045415
Fabrikant:30501
EAN:7316570092202

Productdetails : SKF ZW 70X80 STELRING
Lagerhuis en behuizingsaccessoires Accessoires
Met SKF ZW-afstandsringen kunnen open lagers met Z-type afdichtringen aan beide zijden nagesmeerd worden. Het gebruik van een set afstandsringen zorgt voor een vrije doorgang voor nieuw vet. De set bestaat uit twee ringen – één voor montage in de boring van het lagerhuis en één voor montage op de as. Deze huis- en asringen moeten afzonderlijk besteld worden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 2x80x70 mm |
| Logistiek gewicht | 7 g |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 2 mm |
| Dikte | 2 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,20 excl. BTW
/ stuk
€ 3,87 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden