Referenties
Nilos:6205 AV
Rubix:04070275
Fabrikant:6205AV




Productdetails : NILOSRING 6205 AV
Nilos ring voor eenrijige groefkogellagers. Afdichting op de buitenste wentellagerring.
Nilos ring voor eenrijige groefkogellagers. Afdichting op de buitenste wentellagerring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 2,5 mm |
| Dikte | 0,3 mm |
| Materiaal | verzinkt staal |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,04 excl. BTW
/ stuk
€ 3,68 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden