NILOSRING 7312 JVH = NILOSRING 6312 JV
NILOS-ring voor enkelrijige schuine kogellagers
Zie technische informatieReferenties
Nilos:7312 JVH
Rubix:04074623
Fabrikant:7312JVH




Productdetails : NILOSRING 7312 JVH = NILOSRING 6312 JV
Nilosring voor enkelrijige schuine kogellagers. Afdichting aan de binnenste lagerring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 73 mm |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Breedte | 3 mm |
| Dikte | 0,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,29 excl. BTW
/ stuk
€ 13,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen