Referenties
INA:GS81256
Rubix:03116356
Fabrikant:0000226160000
EAN:4054364120290

Productdetails : INA GS 81256 HUISRING
Axiale cilinderrollagers 874, enkele richting, bestaande uit K874, GS, WS
Axiale cilinderlagers 812, enkelzijdige uitvoering, bestaande uit K812, GS, WS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 24x380x380 mm |
| Logistiek gewicht | 9430 g |
| Binnendiameter | 284 mm |
| Buitendiameter | 380 mm |
| Breedte | 24 mm |
| Dikte | 24 mm |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 73182900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.100,47 excl. BTW
/ stuk
€ 2.541,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
