Referenties
Nilos:23122 JV
Rubix:04072323
Fabrikant:23122JV




Productdetails : NILOSRING 23122 JV
Nilosring voor dubbelrijige pendelrollagers. Afdichting aan de binnenste rollagerring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 123 mm |
| Buitendiameter | 180 mm |
| Breedte | 4 mm |
| Dikte | 0,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,02 excl. BTW
/ stuk
€ 21,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen