Referenties
SKF:WS 81108
Rubix:03045222
Fabrikant:30080
EAN:7316577122780

Productdetails : SKF WS 81108 ASRING
Rollager Cilindrische druk Cilindrisch
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 3,5x60x60 mm |
| Logistiek gewicht | 40 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 60 mm |
| Breedte | 3,5 mm |
| Dikte | 3,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,64 excl. BTW
/ stuk
€ 16,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 93 dagen