Referenties
FAG:U307
Rubix:03038572
Fabrikant:0167444460000
EAN:4012801182676

Productdetails : FAG U 307 ONDERLEGRING
Zitring U3, kogellager
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 7,5x72x72 mm |
| Logistiek gewicht | 83 g |
| Binnendiameter | 52 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 7,5 mm |
| Dikte | 7,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,47 excl. BTW
/ stuk
€ 59,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen