Referenties
Nilos:6006 JV
Rubix:04074344
Fabrikant:6006JV




Productdetails : NILOSRING 6006 JV
Nilosring voor enkelrijige groefkogellagers. Afdichting aan de binnenste lagerring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 55 mm |
| Breedte | 2,5 mm |
| Dikte | 0,3 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,42 excl. BTW
/ stuk
€ 5,35 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden