Referenties
Nilos:61826 JV
Rubix:04070069
Fabrikant:61826JV




Productdetails : NILOSRING 61826 JV
Nilosring voor enkelrijige groefkogellagers. Afdichting aan de binnenste lagerring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 137 mm |
| Buitendiameter | 165 mm |
| Breedte | 3 mm |
| Dikte | 0,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,93 excl. BTW
/ stuk
€ 30,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen