Referenties
Nilos:32012 XAV
Rubix:04072367
Fabrikant:32012XAV
EAN:7316578006836




Productdetails : NILOSRING 32012 XAV
Nilos ring voor eenrijige kegelrollagers. Afdichting op de buitenste rollagerring. De afmetingen van de afdichtingsrand wijken sterk af van de andere modellen door het verschil in breedte tussen de binnen- en buitenring van het lager. Deze moet zo gemeten worden dat hij nog steeds met zekerheid het systeem bereikt aan de rollagerring en dus in alle gevallen een veilige afdichting vormt.
Nilos ring voor eenrijige kegelrollagers. Afdichting op de buitenste rollagerring. De afmetingen van de afdichtingsrand wijken sterk af van de andere modellen door het verschil in breedte tussen de binnen- en buitenring van het lager. Deze moet zo gemeten worden dat hij nog steeds met zekerheid het systeem bereikt aan de rollagerring en dus in alle gevallen een veilige afdichting vormt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 93,2 mm |
| Breedte | 0,3 mm |
| Dikte | 0,3 mm |
| Materiaal | verzinkt staal |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,37 excl. BTW
/ stuk
€ 10,13 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden