NILOSRING 22210 AV = NILOSRING 6210 AV
NILOS-ring voor dubbelrijige sferische rollagers
Zie technische informatieReferenties
Nilos:22210 AV
Rubix:04073850
Fabrikant:22210AV




Productdetails : NILOSRING 22210 AV = NILOSRING 6210 AV
Nilos-ring voor dubbelrijige sferische rollagers. Afdichting op de buitenste rollagerring.
Nilos-ring voor dubbelrijige sferische rollagers. Afdichting op de buitenste rollagerring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 82,8 mm |
| Breedte | 3 mm |
| Dikte | 0,3 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,87 excl. BTW
/ stuk
€ 8,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen