Referenties
Nilos:3302 AV
Rubix:04074224
Fabrikant:3302AV




Productdetails : NILOSRING 3302 AV
Nilosring voor dubbelrijige schuine kogellagers. Afdichtend aan de buitenste lagerring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 15 mm |
| Buitendiameter | 38,8 mm |
| Breedte | 2 mm |
| Dikte | 0,3 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,00 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 14,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen