Referenties
Nilos:6202 JV
Rubix:04074411
Fabrikant:6202JV




Productdetails : NILOSRING 6202 JV
Nilos ring for single-row deep groove ball bearings. Seals against the inner bearing ring.
Nilosring voor enkelrijige groefkogellagers. Afdichting aan de binnenste lagerring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 18,6 mm |
| Buitendiameter | 35 mm |
| Breedte | 2 mm |
| Dikte | 0,3 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,35 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 13,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen