Referenties
SKF:WS 81107
Rubix:03045221
Fabrikant:30079
EAN:7316577122742

Productdetails : SKF WS 81107 ASRING
Rollager Cilindrische druk Cilindrisch
Asringen voor cilinder- en naaldtaatslagers worden als afzonderlijke componenten geleverd. Ze zijn gemaakt van gehard koolstofchroom lagerstaal en hebben een oppervlak met een precisiegeslepen loopbaan en een geslepen boring. De ringen kunnen worden gecombineerd met rollentaatssets en huisringen om volledige lagers te creëren. SKF raadt aan WS-ringen te gebruiken bij toepassingen met hoge toerentallen waarbij een nauwkeurige centrering van de ringen is vereist.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 3,5x52x52 mm |
| Logistiek gewicht | 27 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 3,5 mm |
| Dikte | 3,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,15 excl. BTW
/ stuk
€ 15,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen