Referenties
Nilos:30310 JV
Rubix:04074066
Fabrikant:30310JV




Productdetails : NILOSRING 30310 JV
Nilosring voor eenrijige kegelrollagers. Afdichting aan de buitenste rollagerring. De afmetingen van de afdichtingsrand verschillen aanzienlijk van die van de andere uitvoeringen vanwege het verschil in breedte tussen de binnenste en buitenste lagerring. De afmetingen zijn zodanig dat de ring altijd goed aansluit op de rollagerring en dus in elk geval een betrouwbare afdichting vormt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 57,5 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 2,6 mm |
| Dikte | 0,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,40 excl. BTW
/ stuk
€ 15,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen