Referenties
Nilos:61864 AV
Rubix:04074375
Fabrikant:61864AV




Productdetails : NILOSRING 61864 AV
Nilosring voor enkelrijige groefkogellagers. Afdichting aan de buitenste lagerring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 320 mm |
| Buitendiameter | 385 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Dikte | 0,7 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 374,90 excl. BTW
/ stuk
€ 453,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen