Referenties
INA:WS89422
Rubix:03119812
Fabrikant:0001887190000
EAN:4054364131166

Productdetails : INA WS 89422 ASRING
Aspositioneerplaat, cilindrisch
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 24,5x230x230 mm |
| Logistiek gewicht | 6160 g |
| Binnendiameter | 110 mm |
| Buitendiameter | 230 mm |
| Breedte | 24,5 mm |
| Dikte | 24,5 mm |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.116,41 excl. BTW
/ stuk
€ 1.350,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
