Referenties
Nilos:6020 JV
Rubix:04070168
Fabrikant:6020JV




Productdetails : NILOSRING 6020 JV
Nilosring voor enkelrijige groefkogellagers. Afdichting aan de binnenste lagerring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 108 mm |
| Buitendiameter | 150 mm |
| Breedte | 3,5 mm |
| Dikte | 0,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,62 excl. BTW
/ stuk
€ 18,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen