Referenties
Nilos:32028 JV
Rubix:04074123
Fabrikant:32028JV




Productdetails : NILOSRING 32028 JV
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 144 mm |
| Buitendiameter | 210 mm |
| Dikte | 0,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,28 excl. BTW
/ stuk
€ 29,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen