Referenties
FAG:U215
Rubix:03038552
Fabrikant:0192927910000
EAN:4012801242097

Productdetails : FAG U 215 ONDERLEGRING
Zitring U2, kogellager
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 9,5x115x115 mm |
| Logistiek gewicht | 210 g |
| Binnendiameter | 92 mm |
| Buitendiameter | 115 mm |
| Breedte | 9,5 mm |
| Dikte | 9,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 89,95 excl. BTW
/ stuk
€ 108,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen