SKF ZW 60X68 STELRING

Accessoires voor lagerhuizen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:ZW 60X68
Rubix:03045413
Fabrikant:30498
EAN:7316570070354
SKF ZW 60X68 STELRING

Technische samenvatting

Binnendiameter60 mm
Buitendiameter68 mm
Breedte2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF ZW 60X68 STELRING


Lagerhuis en behuizingsaccessoires Accessoires
Met SKF ZW-afstandsringen kunnen open lagers met Z-type afdichtringen aan beide zijden nagesmeerd worden. Het gebruik van een set afstandsringen zorgt voor een vrije doorgang voor nieuw vet. De set bestaat uit twee ringen – één voor montage in de boring van het lagerhuis en één voor montage op de as. Deze huis- en asringen moeten afzonderlijk besteld worden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Logistieke afmetingen (D x B x H)2x68x60 mm
Logistiek gewicht4,6 g
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter68 mm
Breedte2 mm
Dikte0,8 mm
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84839020
€ 2,84 excl. BTW
/ stuk
€ 3,44 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden