Referenties
Nilos:6209 JV
Rubix:04074434
Fabrikant:6209JV




Productdetails : NILOSRING 6209 JV
Nilos ring voor eenrijige groefkogellagers. Afdichting aan de binnenste rollagerring.
Nilos ring voor eenrijige groefkogellagers. Afdichting aan de binnenste rollagerring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 53 mm |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Breedte | 3 mm |
| Dikte | 0,3 mm |
| Materiaal | verzinkt staal |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,79 excl. BTW
/ stuk
€ 7,01 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden