Referenties
Nilos:7210 JVG
Rubix:04074531
Fabrikant:7210JVG




Productdetails : NILOSRING 7210 JVG
Nilosring voor enkelrijige schuine kogellagers. Afdichting aan de binnenste lagerring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 54,5 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 3 mm |
| Dikte | 0,3 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,11 excl. BTW
/ stuk
€ 9,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen