Referenties
FAG:U317
Rubix:03038590
Fabrikant:0192929700000
EAN:4012801242288

Productdetails : FAG U 317 ONDERLEGRING
Zitring U3, kogellager
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 17,5x155x155 mm |
| Logistiek gewicht | 800 g |
| Binnendiameter | 115 mm |
| Buitendiameter | 155 mm |
| Breedte | 17,5 mm |
| Dikte | 17,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 193,79 excl. BTW
/ stuk
€ 234,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
