Referenties
FAG:U211
Rubix:03017846
Fabrikant:0167443900000
EAN:4012801263832

Productdetails : FAG U 211 ONDERLEGRING
Zitring U2, kogellager
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 9x95x95 mm |
| Logistiek gewicht | 152 g |
| Binnendiameter | 72 mm |
| Buitendiameter | 95 mm |
| Breedte | 9 mm |
| Dikte | 9 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,88 excl. BTW
/ stuk
€ 84,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen